Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIKAN 71253 Benk Squeegee Gummi Blå 10 tommer | AF6VAK 20JX79

VIKAN 71253 Benkenal gummiblå 10 tommer

På lager
Vare: AF6VAK Modell: 71253Kryssreferanse: 20JX79
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
351NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBenkskyll
Knivhøyde3-13 / 32 "
Bladlengde10 "
BladmaterialeGummi
BladestilEnkeltblad
FARGEBlå
Tilkoblingstypegjenget
FDA-kompatibelJa
Rammematerialepolypropylen
Handle Lengde6.5 "
Håndteringsmaterialepolypropylen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2115
Skipets høyde (cm)8.99
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)8.99
HS kode9603908050

Produktvarianter

ProduktModellBladlengdeFARGEPris
VIKAN 71252 Benk Squeegee Gummi Grønn 10 tommer | AF6VAJ 20JX78 7125210 "Grønn351NOK
VIKAN 71254 Benk Squeegee Gummi Rød 10 tommer | AF6VAL 20JX80 7125410 "Rød351NOK
VIKAN 71255 Benk Squeegee Gummi Hvit 10 tommer | AF6VAM 20JX81 7125510 "Hvit351NOK
VIKAN 71256 Benk Squeegee Gummi Gul 10 tommer | AF6VAN 20JX82 7125610 "Gul351NOK
VIKAN 71257 Benkskumgummi Orange 10 tommer | AF6VAP 20JX83 7125710 "oransje351NOK
VIKAN 71258 Benk Squeegee Gummi Lilla 10 tommer | AF6VAQ 20JX84 7125810 "Purple351NOK
VIKAN 71251 Floor Squeegee 9-27 / 32 inch Length Pink | AF9PBA 30PC57 712519 27 / 32 "Rosa351NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIKAN 71253 Benkenal gummiblå 10 tommer
351NOK / enhet