Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIKAN 64401 Neglebørste Rosa | AF9PAV 30PC52

VIKAN 64401 Neglebørste Rosa

På lager
Vare: AF9PAV Modell: 64401Kryssreferanse: 30PC52
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
143NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNeglebørste
SyrebestandigJa
BustfargeRosa
Bustematerialepolyester
Børstelengde4.5 "
Penselbredde1.5 "
FargekodingssystemJa
FDA-kompatibelJa
Fyll Typepolyester
Håndtere fargeRosa
Handle Lengde4 57 / 64 "
Håndteringsmaterialepolypropylen
Total lengde4.5 "
Temp. MotstandJa
Trimlengde45 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode3926909980

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIKAN 64401 Neglebørste Rosa
143NOK / enhet