Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIKAN 29582 Fargekodet håndtak Aluminium Grønn 50 tommer | AH4WNF 35NK10

VIKAN 29582 Fargekodet håndtak Aluminium Grønn 50 tommer

På lager
Vare: AH4WNF Modell: 29582Kryssref: 35NK10
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
195NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFargekodet håndtak
Kosttilkoblingstypegjenget
Materiale for kosthåndtakPlast
FARGEGrønn
Diameter1"
Lengde50 "
MaterialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)125.22
Skipets bredde (cm)2.79
OpprinnelseslandDK

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDiameterLengdePris
VIKAN 29351 E9583 Fargekodet håndtak Aluminium Rosa 51 tommer | AH2XQD 30PC44 29351Rosa1.25 "51 "407NOK
VIKAN 29371 Fargekodet håndtak Aluminium Rosa 59 tommer | AH2XQE 30PC45 29371Rosa1.25 "59 "484NOK
VIKAN 29359 E9583 Fargekodet håndtak Aluminium Svart 51 tommer | AH4CBT 34CJ39 29359Svart1.25 "51 "443NOK
VIKAN 29597 Fargekodet Håndtak Aluminium Oransje 57-1/2 Inch | AH4CBU 34CJ41 29597oransje1"57.5 "216NOK
VIKAN 29598 Fargekodet Håndtak Aluminium Lilla 57-1/2 Tommer | AH4CBV 34CJ42 29598Purple1"57.5 "216NOK
VIKAN 29583 Fargekodet håndtak Aluminium Blå 50 tommer | AH4WNG 35NK11 29583Blå1"50 "195NOK
VIKAN 29584 Fargekodet håndtak Aluminium Rød 50 tommer | AH4WNH 35NK12 29584Rød1"50 "195NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIKAN 29582 Fargekodet håndtak Aluminium Grønn 50 tommer
195NOK / enhet