Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIGIL ANTISLIP 10-435 Stigetrinndeksel Rund 17-11/16 tommers lengde x 1 tommers bredde | AH4GNR 34JG89

VIGIL ANTISLIP 10-435 Stigetrinndeksel Rund 17-11/16 tommers lengde x 1 tommers bredde

På lager
Vare: AH4GNR Modell: 10-435Kryssref: 34JG89

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
674NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSklisikring
Finishepoxy
Måler18
MaterialeStålfot med silisiumkarbid
Total høyde1 / 2 "
Total lengde17 11 / 16 "
Samlet bredde1"
SlitebanemønsterSlipende matte

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandAU

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
VIGIL ANTISLIP 10-210 Stigetrinndeksel Firkantet 11-13/16 x 4/5 tommer | AH4GNK 34JG83 10-2104 / 5 "11 13 / 16 "51 / 64 "482NOK
VIGIL ANTISLIP 10-230 Stigetrinndeksel Firkantet 11-13/16 x 1 tomme | AH4GNL 34JG84 10-2301"11 13 / 16 "1"542NOK
VIGIL ANTISLIP 10-405 Stigetrinndeksel rund 7-7/8 x 51/64 tommer | AH4GNM 34JG85 10-4051 / 2 "7.875 "51 / 64 "282NOK
VIGIL ANTISLIP 10-410 Stigetrinnsdeksel rund 17-45/64 x 51/64 tommer | AH4GNN 34JG86 10-4101 / 2 "17 11 / 16 "51 / 64 "385NOK
VIGIL ANTISLIP 10-415 Stigetrinndeksel Rund 17-11/16 tommers lengde x 51/64 tommers bredde | AH4GNP 34JG87 10-4151 / 2 "11 13 / 16 "51 / 64 "575NOK
VIGIL ANTISLIP 10-430 Stigetrinndeksel Rund 11-13/16 tommers lengde x 1 tommers bredde | AH4GNQ 34JG88 10-4301 / 2 "11 13 / 16 "1"448NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIGIL ANTISLIP 10-435 Stigetrinndeksel Rund 17-11/16 tommers lengde x 1 tommers bredde
674NOK / enhet