Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIEGA LLC 79938 Propress Zero Lead Kuleventil 1-1/4 | AF7FKP 20XW55

VIEGA MEGAPRESS 79938 Propress Zero Lead Kuleventil 1-1/4

På lager
Vare: AF7FKP Modell: 79938Kryssreferanse: 20XW55

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 200 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeRustfritt stål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialBlyfri bronse
KroppsstilPå linje
SamsvarNSF-61G, UP-kode
TilkoblingstypeTrykk x Trykk
HåndteringsmaterialeForzinket stål med vinylgrep
HåndtakstypeLåsbar spak
Maks. Press250 psi
Maks. Damptrykk15 psi
Rørstørrelse1-1/4" x 1-1/4"
HavnFull
Forsegl materialeEPDM
SetematerialePTFE
StammaterialeRustfritt stål
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område0 grader til 250 grader F
Tube Size1.25 "
VentilstrukturBall

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6908
Skipets høyde (cm)19.48
Skipets lengde (cm)36.98
Skipets bredde (cm)23.98
HS kode8481801085

Produktdetaljer:

    • Undermerke: VIEGA ZERO LEAD

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79938 Propress Zero Lead Kuleventil 1-1/4
2 200 NOK / enhet