Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIEGA LLC 79930 Propress Zero Lead Kuleventil 1 | AF7FKJ 20XW48

VIEGA MEGAPRESS 79930 Propress Zero Lead Kuleventil 1

På lager
Vare: AF7FKJ Modell: 79930Kryssreferanse: 20XW48

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 005 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeRustfritt stål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialBlyfri bronse
KroppsstilPå linje
SamsvarNSF-61G, UP-kode
TilkoblingstypeTrykk x Trykk
HåndteringsmaterialeForzinket stål med vinylgrep
HåndtakstypeLåsbar spak
Maks. Press250 psi
Maks. Damptrykk15 psi
Rørstørrelse1 "x 1"
HavnFull
Forsegl materialeEPDM
SetematerialePTFE
StammaterialeECO Messing
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område0 grader til 250 grader F
Tube Size1"
VentilstrukturBall

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)9.98
Skipets lengde (cm)36.98
Skipets bredde (cm)23.98
HS kode8481801085

Produktdetaljer:

    • Undermerke: VIEGA ZERO LEAD

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79930 Propress Zero Lead Kuleventil 1
1 005 NOK / enhet