Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIEGA LLC 79270 Adapter P x Mnpt 1-1/2 tommer 1-1/4 tommer | AE6QHL 5UMC8

VIEGA MEGAPRESS 79270 Adapter P x Mnpt 1-1/2 tommer 1-1/4 tommer

På lager
Vare: AE6QHL Modell: 79270Kryssreferanse: 5UMC8
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
525NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig adapter
Body MaterialBronse med lav bly
SamsvarNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
TilkoblingstypeTrykk x MNPT
Maks. Press200 psi
Rørstørrelse1.25 "
Temp. Område0 grader til 250 grader F
Tube Size1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.29
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7419995010
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeRørstørrelseTube SizePris
VIEGA LLC 79210 Adapter Lav bly Bronse P x ​​Mnpt 1/2 tomme | AE6QGY 5UMA6 79210Bronse med lav blyTrykk x MNPT3 / 8 "1 / 2 "81NOK
VIEGA LLC 79215 Adapter Lav bly Bronse P x ​​Mnpt 1/2 tomme | AE6QGZ 5UMA7 79215Bronse med lav blyTrykk x MNPT1 / 2 "1 / 2 "52NOK
VIEGA LLC 79220 Adapter Lav bly Bronse P x ​​Mnpt 1/2 tomme | AE6QHA 5UMA8 79220Bronse med lav blyTrykk x MNPT3 / 4 "1 / 2 "104NOK
VIEGA LLC 79225 Adapter Lav bly Bronse P x ​​Mnpt 3/4 tommer | AE6QHB 5UMA9 79225Bronse med lav blyTrykk x MNPT1 / 2 "3 / 4 "115NOK
VIEGA LLC 79230 Adapter Lav bly Bronse P x ​​Mnpt 3/4 tommer | AE6QHC 5UMC0 79230Bronse med lav blyTrykk x MNPT3 / 4 "3 / 4 "93NOK
VIEGA LLC 79235 Adapter Lav bly Bronse P x ​​Mnpt 3/4 tommer | AE6QHD 5UMC1 79235Bronse med lav blyTrykk x MNPT1"3 / 4 "253NOK
VIEGA LLC 79240 Adapter Lav bly Bronse P x ​​Mnpt 1 Tommer | AE6QHE 5UMC2 79240Bronse med lav blyTrykk x MNPT3 / 4 "1"265NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79270 Adapter P x Mnpt 1-1/2 tommer 1-1/4 tommer
525NOK / enhet