Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIEGA LLC 79165 Dielektrisk Union P x Fnpt 1 tomme1 tomme | AE6QGR 5ULZ8

VIEGA MEGAPRESS 79165 Dielektrisk Union P x Fnpt 1 Tommer1 Tommer

På lager
Vare: AE6QGR Modell: 79165Kryssreferanse: 5ULZ8
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
967NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDielektrisk union
Body MaterialBronse med lav bly
SamsvarNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
TilkoblingstypeTrykk x FNPT
Maks. Press200 psi
Rørstørrelse1"
Temp. Område0 grader til 250 grader F
Tube Size1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.48
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7419995010
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeRørstørrelseTube SizePris
VIEGA LLC 79155 Dielektrisk Union P x Fnpt 1/2 tomme | AE6QGQ 5ULZ6 79155Trykk x FNPT1 / 2 "1 / 2 "710NOK
VIEGA LLC 79170 Dielektrisk Union P x Fnpt 1-1/4 tommer | AE6QGT 5ULZ9 79170Trykk x FNPT1.25 "1.25 "1 276 NOK
VIEGA LLC 79175 Dielektrisk Union P x Fnpt 1-1/2 tomme | AE6QGU 5UMA0 79175Trykk x FNPT1.5 "1.5 "1 335 NOK
VIEGA LLC 79160 ProPress Dielectric Union 3/4 x 3/4 | AJ2JEN 5ULZ7 79160Trykk x FPT3 / 4 "3 / 4 "755NOK
VIEGA LLC 79180 ProPress Dielectric Union 2 x 2 | AJ2JEP 5UMA1 79180Trykk x FPT2"2"2 085 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79165 Dielektrisk Union P x Fnpt 1 Tommer1 Tommer
967NOK / enhet