Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIEGA LLC 25711 Union P x P 1 x 1 tomme | AC6WTG 36N826

VIEGA MEGAPRESS 25711 Union P x P 1 x 1 tomme

På lager
Vare: AC6WTG Modell: 25711Kryssref: 36N826
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
1 267 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion
Body MaterialStål
SamsvarCSA
TilkoblingstypePress
Maks. Press125 psi
Rørstørrelse1 "x 1"
Temp. Område-40 grader til 180 grader F
Tube Size1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.66
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7307995045
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Undermerke: VIEGA MEGAPRESSG

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTube SizePris
VIEGA LLC 25701 Union P x P 1/2 x 1/2 tomme | AC6WTE 36N824 257011 / 2 "x 1 / 2"1 / 2 "1 052 NOK
VIEGA LLC 25706 Union P x P 3/4 x 3/4 tommer | AC6WTF 36N825 257063 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "1 032 NOK
VIEGA LLC 25716 Union P x P 1-1/4 tomme | AC6WTH 36N827 257161-1/4" x 1-1/4"1.25 "1 630 NOK
VIEGA LLC 25721 Union P x P 1-1/2 x 1-1/2 tomme | AC6WTJ 36N828 257211-1/2" x 1-1/2"1.5 "1 878 NOK
VIEGA LLC 25726 Union P x P 2 x 2 tommer | AC6WTK 36N829 257262 "x 2"2"2 329 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25711 Union P x P 1 x 1 tomme
1 267 NOK / enhet