Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIEGA LLC 24035 Propress kuleventil 3/4 x 3/4 | AG3FWQ 33KF41

VIEGA MEGAPRESS 24035 Propress Kuleventil 3/4 x 3/4

På lager
Vare: AG3FWQ Modell: 24035Kryssreferanse: 33KF41
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
817NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeMessing
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialBronse / Messing
KroppsstilRett
SamsvarNSF UP-kode
TilkoblingstypeTrykk x FPT
HåndteringsmaterialeStål
Håndtakstypespaken
Maks. Press200 psi
Maks. Damptrykk15 psi
Rørstørrelse3 / 4 "x 3 / 4"
HavnFull
Forsegl materialeEPDM
SetematerialePTFE
StammaterialeMessing
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område0 grader til 250 grader F
Tube Size3 / 4 "
VentilstrukturFull port

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8481801085

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTube SizePris
VIEGA LLC 24030 Propress kuleventil 1/2 x 1/2 | AG3FWP 33KF40 240301 / 2 "x 1 / 2"1 / 2 "520NOK
VIEGA LLC 24040 Propress Kuleventil 1 x 1 | AG3FWR 33KF42 240401 "x 1"1"1 201 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 24035 Propress Kuleventil 3/4 x 3/4
817NOK / enhet