VICKERS 421AK01109B Stempelpumpe 3.8 Kubikkinngang / rev 42 Gpm | AB4ZNQ 20V858

VICKERS 421AK01109B Stempelpumpe 3.8 kubikkinngang/omdreininger 42 Gpm

På lager
Vare: AB4ZNQ Modell: 421AK01109BKryssreferanse: 20V858

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

39 995 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStempelpumpe med åpen krets
Forskyvning3.8 kubikk. in./rev
Strømningshastighet42 gpm
Innløpsport2 "CD 61 Flens
Maks. Kontinuerlig PSI4000
Maks. Intermitterende trykk4600
Maks. Makt101.3 HP
Maks. RPM3600
Min. RPM600
Monter2 bolter B
Outlet Port1 "CD 61 Flens
HavneplasseringBak
Akseltetningpolyacrylater
Akselstørrelse16/32 Spline

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 26.9325
Skipets høyde (cm)40.89
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)32.51
HS kode8413309090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kontrolltype (trykkstrømskompensator med nr. 4 SAE O-ringbelastningssensorport)
    • Strømningskompensatorinnstilling (180-220 lbf / sq. In.)
    • Trykkompensatorinnstilling (4000-4100 lbf / sq. In.)
    • Akslerotasjon (venstre)
    • Spesielle funksjoner: Stille pumpe og kompakt design

Produktvarianter

ProduktModellPris
VICKERS 421AK00454B Stempelpumpe 3.8 kubikkinngang/rev 42 Gpm | AB4ZNM 20V855 421AK00454B39 329 NOK
VICKERS 421AK01107B Stempelpumpe 3.8 kubikkinngang/rev 42 Gpm | AB4ZNN 20V856 421AK01107B39 329 NOK
VICKERS 421AK01108B Stempelpumpe 3.8 Kubikkinngang / rev 42 Gpm | AB4ZNP 20V857 421AK01108B39 329 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VICKERS 421AK01109B Stempelpumpe 3.8 kubikkinngang/omdreininger 42 Gpm
39 995 NOK / enhet