VICKERS 421AK01104B Stempelpumpe 3 kubikkinngang/rev 34 Gpm | AB4ZNK 20V853

VICKERS 421AK01104B Stempelpumpe 3 kubikkinngang/omdreininger 34 Gpm

På lager
Vare: AB4ZNK Modell: 421AK01104BKryssreferanse: 20V853

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

35 097 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStempelpumpe med åpen krets
Forskyvning3 kubikk. in./rev
Strømningshastighet34 gpm
Innløpsport2 "CD 61 Flens
Maks. Kontinuerlig PSI4000
Maks. Intermitterende trykk4600
Maks. Makt81 HP
Maks. RPM3600
Min. RPM600
Monter2 bolter B
Outlet Port1 "CD 61 Flens
HavneplasseringBak
Akseltetningpolyacrylater
Akselstørrelse16/32 Spline

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 26.325
Skipets høyde (cm)41.15
Skipets lengde (cm)31.24
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode8413309090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kontrolltype (trykkstrømskompensator med nr. 4 SAE O-ringbelastningssensorport)
    • Strømningskompensatorinnstilling (180-220 lbf / sq. In.)
    • Trykkompensatorinnstilling (4000-4100 lbf / sq. In.)
    • Akslerotasjon (høyre)
    • Spesielle funksjoner: Stille pumpe og kompakt design

Produktvarianter

ProduktModellPris
VICKERS 421AK01106B Stempelpumpe 3 kubikkinngang/rev 34 Gpm | AB4ZNL 20V854 421AK01106B37 131 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VICKERS 421AK01104B Stempelpumpe 3 kubikkinngang/omdreininger 34 Gpm
35 097 NOK / enhet