VICKERS 421AK01074B Stempelpumpe 2.5 kubikkinngang/rev 29 Gpm | AB4ZNG 20V850

VICKERS 421AK01074B Stempelpumpe 2.5 kubikkinngang/omdreininger 29 Gpm

På lager
Vare: AB4ZNG Modell: 421AK01074BKryssreferanse: 20V850

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

31 048 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStempelpumpe med åpen krets
Forskyvning2.5 kubikk. in./rev
Strømningshastighet29 gpm
Innløpsport2 "CD 61 Flens
Maks. Kontinuerlig PSI4000
Maks. Intermitterende trykk4600
Maks. Makt68 HP
Maks. RPM3600
Min. RPM600
Monter2 bolter B
Outlet Port1 "CD 61 Flens
HavneplasseringBak
Akseltetningpolyacrylater
Akselstørrelse1 "tastet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 26.3025
Skipets høyde (cm)41.15
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)31.24
HS kode8413309090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kontrolltype (trykkstrømskompensator med nr. 4 SAE O-ringbelastningssensorport)
    • Strømningskompensatorinnstilling (180-220 lbf / sq. In.)
    • Trykkompensatorinnstilling (4000-4100 lbf / sq. In.)
    • Akslerotasjon (høyre)
    • Spesielle funksjoner: Stille pumpe og kompakt design

Produktvarianter

ProduktModellPris
VICKERS 421AK01100B Stempelpumpe 2.5 kubikkinngang/rev 29 Gpm | AB4ZNH 20V851 421AK01100B32 449 NOK
VICKERS 421AK01101B Stempelpumpe 2.5 Cubic In./rev 29 Gpm | AB4ZNJ 20V852 421AK01101B31 983 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VICKERS 421AK01074B Stempelpumpe 2.5 kubikkinngang/omdreininger 29 Gpm
31 048 NOK / enhet