VICKERS 421596-S Dobbelvingepumpe 3.4 kubikk inn./rev. | AB4ZTR 20V954

VICKERS 421596-S Dobbelvingepumpe 3.4 kubikkinngang/rev.

På lager
Vare: AB4ZTR Modell: 421596-SKryssreferanse: 20V954

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

45 267 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPumpe med dobbel vane
Forskyvning3.4 cu. in./rev.-1.7 cu. in./rev.
Strømningshastighet17gpm / 8gpm
Innløpsport2-1 / 2 "CD61 flens
Maks. Press2500 psi
Maks. RPM1800
Min. RPM600
MonterSAE B 2 boltflens
Outlet Port1 "CD 61 flens og 3/4" CD 61 flens
Havneplassering#1 Inline med innløp, #2 45 grader moturs fra innløpet
Akselstørrelse1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.95
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8413600020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Akslerotasjon (venstre)
    • Akselstil (tastet)

Produktvarianter

ProduktModellForskyvningStrømningshastighetPris
VICKERS 421599-Y Dobbelvingepumpe 3.4 kubikkinngang/rev. | AB4ZTQ 20V953 421599-Y3.4 cu. in./rev.- 2.8 cu. in./rev.17gpm / 14gpm46 699 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VICKERS 421596-S Dobbelvingepumpe 3.4 kubikkinngang/rev.
45 267 NOK / enhet