VICKERS 382084-4 Enkeltvingepumpe 5 Gpm @ 1200 Rpm | AB4ZRU 20V933

VICKERS 382084-4 Enkeltvingepumpe 5 Gpm @ 1200 Rpm

På lager
Vare: AB4ZRU Modell: 382084-4Kryssreferanse: 20V933

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 023 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnkelvannspumpe
Forskyvning1 cu. in./rev.
Strømningshastighet5 gpm @ 1200 rpm og 100 psi
Innløpsport1 "PT
Maks. Press2500 psi
Maks. RPM1800
Min. RPM600
MonterSAE A 2-boltsflens
Outlet Port1 / 2 "PT
Havneplassering90 grader CW fra innløpet
Akselstørrelse1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.75
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8413600040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Akslerotasjon (høyre)
    • Akselstil (tastet)

Produktvarianter

ProduktModellForskyvningStrømningshastighetMonterPris
VICKERS 02-137110-1 Enkeltvingepumpe 14 Gpm 2.78 kubikkinngang/rev | AB4ZQV 20V911 02-137110-12.78 cu. in./rev.14 gpmSAE B 2 boltflens24 685 NOK
VICKERS 02-137113-1 Enkeltvingepumpe 17 Gpm 3.39 kubikkinngang/rev | AB4ZQW 20V912 02-137113-13.39 cu. in./rev.17 gpmSAE B 2 boltflens24 270 NOK
VICKERS 02-137117-1 Enkeltvingepumpe 21 Gpm 4.13 kubikkinngang/rev | AB4ZQX 20V913 02-137117-14.13 cu. in./rev.21 gpmSAE B 2 boltflens24 270 NOK
VICKERS 02-137117-3 Enkeltvingepumpe 21 Gpm 4.13 kubikkinngang/rev | AB4ZQY 20V914 02-137117-34.13 cu. in./rev.21 gpmSAE B 2 boltflens24 549 NOK
VICKERS 02-137124-1 Enkeltvingepumpe 25 Gpm 4.94 kubikkinngang/rev | AB4ZRB 20V917 02-137124-14.94 cu. in./rev.25 gpmSAE C 2 boltflens26 604 NOK
VICKERS 02-137126-1 Enkeltvingepumpe 30 Gpm 5.91 kubikkinngang/rev | AB4ZRC 20V918 02-137126-15.91 cu. in./rev.30 gpmSAE C 2 boltflens38 144 NOK
VICKERS 02-137129-1 Enkeltvingepumpe 35 Gpm 6.83 kubikkinngang/rev | AB4ZRD 20V919 02-137129-16.83 cu. in./rev.35 gpmSAE C 2 boltflens31 935 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VICKERS 382084-4 Enkeltvingepumpe 5 Gpm @ 1200 Rpm
11 023 NOK / enhet