VICKERS 382082-4 vingepumpe 4 Gpm @ 1200 Rpm Og 100 Psi | AB4ZRQ 20V930

VICKERS 382082-4 vingepumpe 4 Gpm @ 1200 Rpm Og 100 Psi

På lager
Vare: AB4ZRQ Modell: 382082-4Kryssreferanse: 20V930

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 023 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnkelvannspumpe
Forskyvning.80 cu. i./rev.
Strømningshastighet4 gpm @ 1200 rpm og 100 psi
Innløpsport1 "PT
Maks. Press2500 psi
Maks. RPM1800
Min. RPM600
MonterSAE A 2-boltsflens
Outlet Port1 / 2 "PT
Havneplassering90 grader CW fra innløpet
Akselstørrelse1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.75
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8413600040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Akslerotasjon (høyre)
    • Akselstil (tastet)

Produktvarianter

ProduktModellPris
VICKERS 382082-2 vingepumpe 4 Gpm @ 1200 Rpm Og 100 Psi | AB4ZRN 20V928 382082-211 023 NOK
VICKERS 382082-3 vingepumpe 4 Gpm @ 1200 Rpm Og 100 Psi | AB4ZRP 20V929 382082-311 005 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VICKERS 382082-4 vingepumpe 4 Gpm @ 1200 Rpm Og 100 Psi
11 023 NOK / enhet