VICKERS 372639-5 vingepumpe 8 Gpm @ 1200 Rpm Og 100 Psi | AB4ZTK 20V948

VICKERS 372639-5 vingepumpe 8 Gpm @ 1200 Rpm Og 100 Psi

På lager
Vare: AB4ZTK Modell: 372639-5Kryssreferanse: 20V948

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 460 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnkelvannspumpe
Forskyvning1.62 cu. in./rev.
Strømningshastighet8 gpm @ 1200 rpm og 100 psi
Innløpsport1.25 "PT
Maks. Press2500 psi
Maks. RPM1800
Min. RPM600
MonterSAE A 2-boltsflens
Outlet Port3/4 "-16 rett tråd
HavneplasseringMotsatt innløpsport
Akselstørrelse1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.1
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8413600040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Akslerotasjon (venstre)
    • Akselstil (tastet)

Produktvarianter

ProduktModellPris
VICKERS 372639-3 vingepumpe 8 Gpm @ 1200 Rpm Og 100 Psi | AB4ZTL 20V949 372639-313 039 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VICKERS 372639-5 vingepumpe 8 Gpm @ 1200 Rpm Og 100 Psi
14 460 NOK / enhet