VIBCO 4P-350-1 Elektrisk Vibrator 4.00a 115vac 1-fase | AD8AZZ 4HR71

VIBCO 4P-350-1 elektrisk vibrator 4.00a 115vac 1-fase

På lager
Vare: AD8AZZ Modell: 4P-350-1Kryssref.: 4HR71

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 242 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk vibrator
amps4.00
Bearing TypeForsmurt
Beholderens vektkapasitet3000 lb.
dBA60
DutyKontinuerlig bare ved visse kraftinnstillinger, intermitterende plikter ved maksimal kraftinnstillinger
KabinettHelt lukket uten ventilasjon
TvingMekanisk justerbar
Force Force50 til 200 lb.
HP1/4
Maks. Temp.200 Grader F
MonteringsplateSolgt separat
MonteringsposisjonUniversell
Total høyde6.75 "
Total lengde11.5 "
Samlet bredde5.75 "
Fase1
StrømkildeElektrisk
Speed1800 vpm
VibratortypeHeavy Duty
Spenning115 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.55
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8479899895
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeampsdBATotal lengdeSamlet breddeFaseAksel lengdeSpeedPris
VIBCO ACE10-1-1 / 2 Elektrisk vibrator 17a 115vac 1-fase | AD8APL 4HP70 ACE10-1-1 / 2-17-10 "-110ft.11,000 rpm30 058 NOK
VIBCO ACE10-1-3/4 Elektrisk Vibrator 17a 115vac 1-fase | AD8APM 4HP71 ACE10-1-3 / 4-17-10 "-110ft.11,000 rpm30 894 NOK
VIBCO ACE10-2 Elektrisk vibrator 17a 115vac 1-fase | AD8APN 4HP72 ACE10-2-17---110ft.11,000 rpm31 694 NOK
VIBCO ACE14-1-1/2 Elektrisk Vibrator 17a 115vac 1-fase | AD8APP 4HP74 ACE14-1-1 / 2-17---114ft.11,000 rpm32 926 NOK
VIBCO ACE14-1-3/4 elektrisk vibrator 17a 115vac 1-fase | AD8APQ 4HP75 ACE14-1-3 / 4-17---114ft.11,000 rpm33 935 NOK
VIBCO ACE14-2 Elektrisk vibrator 17a 115vac 1-fase | AD8APR 4HP76 ACE14-2-17---114ft.11,000 rpm35 447 NOK
VIBCO ACE2-1-1 / 2 Elektrisk vibrator 17a 115vac 1-fase | AD8APT 4HP78 ACE2-1-1 / 2-17---12ft.11,000 rpm26 817 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIBCO 4P-350-1 elektrisk vibrator 4.00a 115vac 1-fase
21 242 NOK / enhet