VESTIL WT-2424-LA Lineært aktivert tiltbord, 300 Lb. Kapasitet, 24 x 24 tommer størrelse

På lager
Vare: AG8CNC Modell: WT-2424-LA

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

36 939 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeisbord
Kapasitet300 lbs.
Caster Dia.4"
Caster materialepolyuretan
Type hjul(2) Swivel, (2) Swivel dobbel låsing
Hjulbredde1 1 / 4 "
FARGEBlå
Fremre hjul Dia.4"
Materiale på fremre hjulpolyuretan
Bredde på hjul foran1.25 "
Håndtakets høyde25 "
Høyde33.56 "
Lengde24 "
Leppehøyde3"
Senket høyde33 9 / 16 "
MaterialeStål
Maks. Høyde42 "
Maks. Tiltvinkel45 grader
Maks. Reiseavstand8.4375 "
MåleenheterHVER
Min. Høyde33.5625 "
nr. Caster4
Antall hjul(4) 4 x 1-1/4"
DriftstypePush Button
Plattform Lengde24 "
Tiltvinkel på plattformen45 grader
Plattformbredde24 "
StrømkildePneumatisk
Hevet høyde42 "
Bakhjul Dia.4"
Materiale på hjul bakpolyuretan
Bredde på hjul bak1.25 "
Spenning115V AC
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 60.75
Skipets høyde (cm)85.25
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL WT-2424-LA Lineært aktivert tiltbord, 300 Lb. Kapasitet, 24 x 24 tommer størrelse
36 939 NOK / enhet