VESTIL WT-2016-FP hydraulisk arbeidsposisjoner, 330 lb. Kapasitet, 20 x 16 tommer størrelse

På lager
Vare: AG8CMZ Modell: WT-2016-FP

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 966 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeisbord
Kapasitet330 lbs.
Caster Dia.4 1 / 4 "
Hjulbredde5 7 / 8 "
FARGEBlå
Fremre hjul Dia.3"
Materiale på fremre hjulpolyuretan
Bredde på hjul foran1.25 "
Håndtakets høyde15.19 "
Høyde28.25 "
Lengde21 "
Leppehøyde1 1 / 4 "
Senket høyde28 3 / 4 "
MaterialeStål
Maks. Høyde42 "
Maks. Tiltvinkel40 grader
Maks. Reiseavstand13.25 "
MåleenheterHVER
Min. Høyde28.75 "
nr. Caster4
DriftstypeFotdrevet
Plattform Lengde16 "
Tiltvinkel på plattformen40 grader
Plattformbredde20 "
StrømkildeHåndbok
Hevet høyde42 "
Bakhjul Dia.3"
Materiale på hjul bakpolyuretan
Bredde på hjul bak1.25 "
Bredde19.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 58.95
Skipets høyde (cm)71.76
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)50.48
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL WT-2016-FP hydraulisk arbeidsposisjoner, 330 lb. Kapasitet, 20 x 16 tommer størrelse
6 966 NOK / enhet