Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL WBS-42 Plast Web Barrier Stake, Gul / Svart

På lager
Vare: AG8CDB Modell: WBS-42
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
944NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBarriere System Post
Base lengde3 1 / 2 "
Base bredde8 3 / 4 "
FARGESvart
Dybde3 1 / 2 "
Høyde30 1 / 2 "
Høyde Range30 1/2 "til 45"
Lengde2"
MaterialePlast
MåleenheterHVER
Pack Size1
ReflekterendeNei
Stake Dia.2 3 / 8 "
Innsatshøydeområde22 "til 42"
Bredde8 3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)106.68
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL WBS-42 Plast Web Barrier Stake, Gul / Svart
944NOK / enhet