VESTIL VTR-6-14-14 bærbar aluminium dobbel kjøretøyrampe, 168 tommer x 18 tommer størrelse

Vare: AG8CCE Modell: VTR-6-14-14
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

52 259 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGå rampe
Kapasitet6000 lbs.
FARGESølv
Fortaushøyde (inn.)1 1 / 4 "
Dybde168 1 / 2 "
Høyde22 1 / 2 "
InkludererRustbestandig
Lengde168 1/2 fot
Lastevektkapasitet6000 lbs.
MaterialeAluminum
Maks. Arbeidshøyde (in.)32
Maks. Arbeidshøyde32 "
MåleenheterHVER
Min. Arbeidshøyde22 1 / 2 "
Antall sikkerhetskjeder2
RampematerialeAluminum
Sikkerhetskjede hver lengde34 "
StroppetypeJusterbar sikringsstropp
Brukbar bredde14 "
Bredde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 183.15
Skipets lengde (cm)426.72
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode7610900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDybdeHøydeLengdeMaks. ArbeidshøydeMin. ArbeidshøydePris
VESTIL VTR-5.5-14-10 bærbar aluminium dobbel kjøretøyrampe, 120 tommer x 18 tommer størrelse | AG8CCA VTR-5.5-14-105500 lbs.120 1 / 2 "6"120 1/2 fot22 1 / 2 "16 "50 600 NOK
RFQ
VESTIL VTR-5.5-14-16 bærbar aluminium dobbel kjøretøyrampe, 192 tommer x 18 tommer størrelse | AG8CCB VTR-5.5-14-165500 lbs.192 1 / 2 "25 1 / 2 "192 1/2 fot36 1 / 2 "25 1 / 2 "58 703 NOK
RFQ
VESTIL VTR-5.5-14-20 bærbar aluminium tvilling kjøretøy rampe, 240 tommer x 18 tommer størrelse | AG8CCC VTR-5.5-14-205500 lbs.240 1 / 2 "32 1 / 2 "240 1/2 fot46 "32 1 / 2 "76 643 NOK
RFQ
VESTIL VTR-5.5-14-24 bærbar aluminium tvilling kjøretøy rampe, 288 tommer x 18 tommer størrelse | AG8CCD VTR-5.5-14-245500 lbs.288 1 / 2 "9 7 / 8 "288 1/2 fot55 1 / 2 "39 "95 644 NOK
RFQ
VESTIL VTR-6-14-18 bærbar aluminium dobbel kjøretøyrampe, 216 tommer x 18 tommer størrelse | AG8CCF VTR-6-14-186000 lbs.216 1 / 2 "29 "216 1/2 fot41 "29 "69 913 NOK
RFQ
VESTIL VTR-7-14-12 bærbar aluminium dobbel kjøretøyrampe, 144 tommer x 18 tommer størrelse | AG8CCG VTR-7-14-127000 lbs.144 1 / 2 "19 "144 1/2 fot27 "19 "49 138 NOK
RFQ
VESTIL VTR-7-14-8 bærbar aluminium tvilling kjøretøy rampe, 96 tommer x 18 tommer størrelse | AG8CCH VTR-7-14-87000 lbs.96 1 / 2 "5 4 / 5 "96 1/2 fot17 1 / 2 "12 1 / 2 "50 198 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL VTR-6-14-14 bærbar aluminium dobbel kjøretøyrampe, 168 tommer x 18 tommer størrelse
52 259 NOK / enhet