VESTIL VTB-5-O Trafikkbarriere, 5 fot bred, oransje stripe

På lager
Vare: AG8CBU Modell: VTB-5-O

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 636 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPolycade Trafikkbarriere
Bunnavløp Dia.2"
Kapasitet72 gal.
FARGEoransje
Dybde60 1 / 2 "
Fyll Port Dia.4"
Høyde24 1 / 2 "
Lengde60 1 / 2 "
Materialepolyetylen
MåleenheterHVER
Strip FargeSølv
TrafikkkontrolltypeBarrikadere
Vekt fylt med vann640 lbs.
Bredde16 3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 81
Skipets høyde (cm)62.23
Skipets lengde (cm)153.67
Skipets bredde (cm)42.55
HS kode3925900000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFARGEDybdeHøydeLengdeVekt fylt med vannBreddePris
VESTIL VTB-5-W trafikksperre, 5 fot bred, hvit stripe | AG8CBV VTB-5-W72 gal.-60 1 / 2 "24 1 / 2 "-640 lbs.16 3 / 4 "3 636 NOK
VESTIL VTB-5-Y Trafikkbarriere, 5 fot bred, gul stripe | AG8CBW VTB-5-Y72 gal.-60 1 / 2 "24 1 / 2 "-640 lbs.16 3 / 4 "3 636 NOK
VESTIL VTB-6-O Trafikkbarriere, 6 fot bred, oransje stripe | AG8CBX VTB-6-O112 gal.-74 "34 "-1025 lbs.16 1 / 2 "6 785 NOK
RFQ
VESTIL VTB-6-W trafikksperre, 6 fot bred, hvit stripe | AG8CBY VTB-6-W112 gal.-74 "34 "-1025 lbs.16 1 / 2 "6 785 NOK
RFQ
VESTIL VTB-6-Y Trafikkbarriere, 6 fot bred, gul stripe | AG8CBZ VTB-6-Y112 gal.Gul74 "34 "74 "1025 lbs.16 1 / 2 "6 785 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL VTB-5-O Trafikkbarriere, 5 fot bred, oransje stripe
3 636 NOK / enhet