VESTIL TH-32-GRN Grønn polyetylen søppelbøtte, 32 gallon kapasitet

På lager
Vare: AG8ATF Modell: TH-32-GRN

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 602 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSøppelbøtte
Kapasitet4 2/7 kub. ft.
FARGEGrønn
Dybde21 4 / 5 "
Høyde38 "
Innendørs / utendørsInnendørs, Utendørs
Lengde21 4 / 5 "
Lastekapasitet300 lbs.
Lastevektkapasitet300 lbs.
MaterialeHDPE
MåleenheterHVER
Antall hjul2
Pack Size3
Tub materialepolyetylen
Volum32 gal.
Hjul Dia.7 1 / 2 "
Hjuldiameter7 1 / 2 "
HjulmaterialeGummi
Hjulbredde1"
Bredde18 3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.1
Skipets høyde (cm)96.52
Skipets lengde (cm)55.4
Skipets bredde (cm)47.63
HS kode3924905650
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHjulbreddeKapasitetFARGEBreddeHøydeLengdeLastekapasitetVolumPris
VESTIL TH-32-BLU blå polyetylen søppelbøtte, 32 gallon kapasitet | AG8ATD TH-32-BLU1"4 2/7 kub. ft.Blå18 3 / 4 "38 "21 4 / 5 "300 lbs.32 gal.1 602 NOK
VESTIL TH-32-GY grå polyetylen søppelbøtte, 32 gallon kapasitet | AG8ATH TH-32-GY1"4 2/7 kub. ft.Grå18 3 / 4 "38 "21 4 / 5 "300 lbs.32 gal.2 643 NOK
VESTIL TH-64-BLU blå polyetylen søppelbøtte, 64 gallon kapasitet | AG8ATK TH-64-BLU1 1 / 4 "8 5/9 kub. ft.Blå23 1 / 2 "40 "28 1 / 2 "550 lbs.64 gal.3 711 NOK
VESTIL TH-64-GRN Grønn polyetylen søppelbøtte, 64 gallon kapasitet | AG8ATM TH-64-GRN1 1 / 4 "8 5/9 kub. ft.Grønn23 1 / 2 "40 "28 1 / 2 "550 lbs.64 gal.2 275 NOK
VESTIL TH-64-GY grå polyetylen søppelbøtte, 64 gallon kapasitet | AG8ATP TH-64-GY1 1 / 4 "8 5/9 kub. ft.Grå23 1 / 2 "40 "28 1 / 2 "550 lbs.64 gal.2 275 NOK
VESTIL TH-95-BLU blå polyetylen søppelbøtte, 95 gallon kapasitet | AG8ATR TH-95-BLU1 1 / 2 "12 2/3 kub. ft.Blå28 1 / 4 "43 1 / 4 "33 4 / 9 "800 lbs.95 gal.4 151 NOK
VESTIL TH-95-GRN Grønn polyetylen søppelbøtte, 95 gallon kapasitet | AG8ATU TH-95-GRN1 1 / 2 "12 2/3 kub. ft.Grønn28 1 / 4 "43 1 / 4 "33 4 / 9 "800 lbs.95 gal.4 151 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL TH-32-GRN Grønn polyetylen søppelbøtte, 32 gallon kapasitet
1 602 NOK / enhet