VESTIL TG-600-F-H-84-108 PVC Vinyl Strip Door, 3/50 Inch Full Overlap, 84 x 108 Inch Size | CE4RCW

VESTIL TG-600-FH-84-108 PVC-vinylstrimmeldør, 3/50 tommer full overlapping, 84 x 108 tommer størrelse

Vare: CE4RCW Modell: TG-600-FH-84-108
5 567 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinyl Strip Dør
Sprøhet Temp.0.35 grader C
FARGEFjern
Graves Tear Extension2.07 "
Graves Tear Load35.4 lbs.
Uklarhetsoverføring6.3%
Høyde108 "
Belastning ved 100 % forlengelse32.2 lbs.
Lysende transmittans82.80%
MaterialePVC vinyl
Maks. Strekkforlengelse388%
MonteringstypeHeader
Åpningshøyde108 "
Åpningsbredde84 "
Driftstemp. Område-10 grader. til 140 grader. F
Overlapp stilFull
Panel MaterialPVC vinyl
Spesifikke tyngdekraften1.22
stivhet1805 psi
Styrke @ 100 % forlengelse1181 psi
Strip bredde6"
Strekkfasthet2635 psi
Tykkelse0.06 "
Bredde84 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBreddePris
VESTIL TG-600-FH-108-108 PVC-vinylstrimmeldør, 3/50 tommer full overlapping, 108 x 108 tommer Størrelse | CE4RCC TG-600-FH-108-108108 "108 "7 186 NOK
RFQ
VESTIL TG-600-FH-108-120 PVC-vinylstrimmeldør, 3/50 tommer full overlapping, 108 x 120 tommer Størrelse | CE4RCD TG-600-FH-108-120120 "108 "7 760 NOK
RFQ
VESTIL TG-600-FH-108-48 PVC-vinylstrimmeldør, 3/50 tommer full overlapping, 108 x 48 tommer Størrelse | CE4RCE TG-600-FH-108-4848 "108 "4 322 NOK
RFQ
VESTIL TG-600-FH-108-60 PVC-vinylstrimmeldør, 3/50 tommer full overlapping, 108 x 60 tommer Størrelse | CE4RCF TG-600-FH-108-6060 "108 "4 866 NOK
RFQ
VESTIL TG-600-FH-108-72 PVC-vinylstrimmeldør, 3/50 tommer full overlapping, 108 x 72 tommer Størrelse | CE4RCG TG-600-FH-108-7272 "108 "5 454 NOK
RFQ
VESTIL TG-600-FH-108-84 PVC-vinylstrimmeldør, 3/50 tommer full overlapping, 108 x 84 tommer Størrelse | CE4RCH TG-600-FH-108-8484 "108 "6 041 NOK
RFQ
VESTIL TG-600-FH-108-96 PVC-vinylstrimmeldør, 3/50 tommer full overlapping, 108 x 96 tommer Størrelse | CE4RCJ TG-600-FH-108-9696 "108 "6 614 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL TG-600-FH-84-108 PVC-vinylstrimmeldør, 3/50 tommer full overlapping, 84 x 108 tommer størrelse
5 567 NOK / enhet