VESTIL TDR-30-G Karbongalvanisert stål vippetrommelring, 30 gallon, trommel, 1,200 Lb. Kapasitet, grå

På lager
Vare: AG8ADU Modell: TDR-30-G

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 703 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelring
Batterier inkludertNei
Kapasitet1200 lbs.
FARGEGrå
Trommelstørrelse30 gal.
Gaffellommesenter28 9 / 16 "
Gaffeltykkelse2.88 "
Gaffelbredde5.25 "
Høyde3"
Lengde25.5 "
MaterialeKarbonstål
MåleenheterHVER
Rotasjon180 grader
Brukbar tromme30 gal.
Brukbar gaffelåpningshøyde2 7 / 8 "
Brukbar gaffelåpningsbredde5 1 / 4 "
Bredde35.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.35
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)64.77
Skipets bredde (cm)90.81
HS kode8431390080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGETrommelstørrelseMaterialeBrukbar trommePris
VESTIL TDR-30 Karbonstål vippetrommelring, 30 gallon, trommel, 1,200 Lb. Kapasitet, blå | AG8ADT TDR-30Blå30 gal.Karbonstål30 gal.-
RFQ
VESTIL TDR-30-SS Vippetrommelring i rustfritt stål, 30 gallon, trommel, 1200 Lb. Kapasitet, sølv | AG8ADV TDR-30-SSSølv30 gal.Rustfritt stål30 gal.4 065 NOK
VESTIL TDR-55 Karbonstål vippetrommelring, 55 gallon, trommel, 1200 Lb. Kapasitet, blå | AG8ADW TDR-55Blå55 gal.Karbonstål55 gal.1 459 NOK
VESTIL TDR-55-G Karbongalvanisert stål vippetrommelring, 55 gallon, trommel, 1,200 Lb. Kapasitet, grå | AG8ADX TDR-55-GGrå55 gal.Karbonstål55 gal.1 904 NOK
VESTIL TDR-55-SS Vippetrommelring i rustfritt stål, 55 gallon, trommel, 1,200 Lb. Kapasitet, sølv | AG8ADY TDR-55-SSSølv55 gal.Rustfritt stål55 gal.4 266 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL TDR-30-G Karbongalvanisert stål vippetrommelring, 30 gallon, trommel, 1,200 Lb. Kapasitet, grå
1 703 NOK / enhet