VESTIL T-HOP søppeldumper, batteridrevet, 400 Lb. Kapasitet

Vare: AG8AUA Modell: T-HOP
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

65 275 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSøppelbøtter
Kapasitet400 lbs.
FARGEGul
Dybde103 1 / 2 "
Utleverer høyde i55.125 "
TrommelmaterialeStål, plast, fiber
Trommelstørrelse55 gal.
Dump vinkel43 grader
Dump høyde55 3 / 4 "
Høyde60 4 / 9 "
Lengde103.5 "
Lavere tid8 sek.
MaterialeStål
Maks. Dump høyde55 3 / 4 "
MåleenheterHVER
BærbarJa
StrømkildeElektrisk trådløs
Øk tiden10 sek.
Hevet høyde119 5 / 6 "
Spenning12V DC
Spenning (DC)(1) 12V
Bredde38 1 / 3 "
Fungerer medD-200-LD, D-200-MD, D-200-HD

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 329.4
Skipets høyde (cm)152.4
Skipets lengde (cm)262.89
Skipets bredde (cm)93.98
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL T-HOP søppeldumper, batteridrevet, 400 Lb. Kapasitet
65 275 NOK / enhet