VESTIL SWR-24-8-72 Steel Wheel Riser, 72 tommers lengde x 24 tommers bredde x 8.25 tommers høyde

Vare: AG7ZYW Modell: SWR-24-8-72
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

13 414 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTruck Wheel Riser
buedeJa
Kapasitet40000 lbs.
FARGEbrun
Høyde8.25 "
Lengde72 ft.
Nivå Lengde40 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
RampematerialeStål
RustbestandigJa
Topp tykkelse på løpeplaten1 / 4 "
Brukbar gaffellommehøyde2 1 / 2 "
Brukbar gaffellommebredde7 1 / 2 "
Brukbar bredde24 "
Bredde38.5 ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 119.25
Skipets høyde (cm)20.96
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)97.79
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeNivå LengdeBreddePris
VESTIL SWR-18-10-60 Steel Wheel Riser, 60 tommers lengde x 18 tommers bredde x 10.25 tommers høyde | AG7ZXP SWR-18-10-6060 ft.20 "32.5 ft.11 354 NOK
VESTIL SWR-18-10-72 Steel Wheel Riser, 72 tommers lengde x 18 tommers bredde x 10.25 tommers høyde | AG7ZXQ SWR-18-10-7272 ft.32 "32.5 ft.12 698 NOK
RFQ
VESTIL SWR-18-10-84 Steel Wheel Riser, 84 tommers lengde x 18 tommers bredde x 10.25 tommers høyde | AG7ZXR SWR-18-10-8484 ft.44 "32.5 ft.14 015 NOK
RFQ
VESTIL SWR-18-10-96 Steel Wheel Riser, 96 tommers lengde x 18 tommers bredde x 10.25 tommers høyde | AG7ZXT SWR-18-10-9696 ft.56 "32.5 ft.16 092 NOK
RFQ
VESTIL SWR-18-12-108 Steel Wheel Riser, 108 tommers lengde x 18 tommers bredde x 12.25 tommers høyde | AG7ZXU SWR-18-12-108108 ft.60 "32.5 ft.19 012 NOK
RFQ
VESTIL SWR-18-12-72 Steel Wheel Riser, 72 tommers lengde x 18 tommers bredde x 12.25 tommers høyde | AG7ZXV SWR-18-12-7272 ft.24 "32.5 ft.13 085 NOK
RFQ
VESTIL SWR-18-12-84 Steel Wheel Riser, 84 tommers lengde x 18 tommers bredde x 12.25 tommers høyde | AG7ZXW SWR-18-12-8484 ft.36 "32.5 ft.14 545 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SWR-24-8-72 Steel Wheel Riser, 72 tommers lengde x 24 tommers bredde x 8.25 tommers høyde
13 414 NOK / enhet