Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL SWCP-1X-YB-M Sidewinder Protector, 12 tommer x 9-3/4 tommer størrelse, gul/svart

På lager
Vare: AG7ZWM Modell: SWCP-1X-YB-M
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
627NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabelbeskytter
Kapasitet260 lbs.
Dybde12 "
Høyde1 3 / 8 "
Lengde12 "
Lastekapasitet260 lbs.
MaterialeABS
MåleenheterHVER
Ensartet belastning per akselkapasitet13500 lbs.
Brukbar spennhøyde3 / 4 "
Bredde9 3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)3.49
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)24.77
HS kode3926909987
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeKapasitetDybdeHøydeLengdeÅpningshøydeÅpningsbreddeBrukbar spennhøydePris
VESTIL SWCP-1X-YB Sidewinder kabelforlenger, 12 tommer x 3 tommer størrelse, gul/svart | AG7ZWK SWCP-1X-YB3"2000 lbs.12 "3 / 4 "12 "3 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "299NOK
VESTIL SWCP-1X-YB-L Sidewinder Protector, 12 tommer x 13-5/8 tommer størrelse, gul/svart | AG7ZWL SWCP-1X-YB-L13 5 / 8 "260 lbs.12 "2 1 / 8 "12 "1 1 / 2 "3"1 1 / 2 "872NOK
VESTIL SWCP-3-YB kabelbeskytter med endestykker, 3x40 tommer størrelse, gul/svart | AG7ZWW SWCP-3-YB3"2000 lbs.40 "3 / 4 "40 "3 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "686NOK
VESTIL SWCP-3-YB-L Sidewinder Protector 40 tommer x 13-5/8 tommer størrelse, gul/svart | AG7ZWX SWCP-3-YB-L13 5 / 8 "260 lbs.40 "2 1 / 8 "---1 1 / 2 "2 347 NOK
VESTIL SWCP-3-YB-M Sidewinder Protector, 40 tommer x 9-3/4 tommer størrelse, gul/svart | AG7ZWY SWCP-3-YB-M9 3 / 4 "260 lbs.40 "1 3 / 8 "---3 / 4 "1 759 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SWCP-1X-YB-M Sidewinder Protector, 12 tommer x 9-3/4 tommer størrelse, gul/svart
627NOK / enhet