Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL STAPLE-34 Manuell kartong-/eskestiftemaskin, 3/4 tommers størrelse, grønn/svart | AG7ZPZ

VESTIL STAPLE-34 Manuell kartong-/boksstiftemaskin, 3/4 tommers størrelse, grønn/svart

På lager
Vare: AG7ZPZ Modell: STAPLE-34
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
2 705 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeftemaskin for håndklips
FARGEGrønn, Svart
Kompatibel stiftestørrelse3 / 4 "
Festemidler brukt16 ga.
Handle Lengde17 "
HåndteringsmaterialeStål
HåndtakstypeRett
HodematerialeStål
Høyde10 1 / 2 "
Inkluderer(1) Stiftemaskin
Lengde17 1 / 2 "
MåleenheterHVER
Antall stifteholdere100
OperasjonHåndbok
DriftstypeHåndbok
Mykt grepJa
Stiftedybde3 / 4 "
Stiftebredde1 3 / 8 "
Bredde4 1 / 8 "
Wire GuideJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)26.67
Skipets lengde (cm)44.45
Skipets bredde (cm)10.48
HS kode8205598000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddeFARGEKompatibel stiftestørrelseHøydeSakLengdePack SizeStiftedybdePris
VESTIL STAPLE-58 Manuell kartong-/eskestiftemaskin, 5/8 tommers størrelse, blå/svart | AG7ZQA STAPEL-584 1 / 8 "Blå, Svart5 / 8 "10 1 / 2 "Heftemaskin for håndklips17 1 / 2 "-5 / 8 "2 704 NOK
VESTIL STAPLE-BX-34 Manuell kartong-/eskestiftemaskin, 2000 stk, 3/4 tommers størrelse | AG7ZQB STAPLE-BX-345"Kobber-3"Kartongstifter8"18003 / 4 "285NOK
VESTIL STAPLE-BX-58 Manuell kartong-/eskestiftemaskin, 2000 stk, 5/8 tommers størrelse | AG7ZQC STAPLE-BX-587"Kobber-6"Kartongstifter11 "20005 / 8 "271NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL STAPLE-34 Manuell kartong-/boksstiftemaskin, 3/4 tommers størrelse, grønn/svart
2 705 NOK / enhet