VESTIL STAND-V-HP rullestativ, 5 tommers V-bjelker, 27 tommer til 42 tommers størrelse

Vare: AG7ZPY Modell: STAND-V-HPKryssreferanse: 2PYL4
2 618 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullestativ
Justerbar høydeJa
Kapasitet1760 lbs.
FARGESølv
Høyde29.062 "
Høyde Range26 1/8 "til 42 1/4"
Lengde19.25 "
Senket høyde26 1 / 8 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
OperasjonHåndbok
DriftstypeHåndbok
Hevet høyde42 1 / 4 "
Rullevinkel30 grader
Rulle Dia.2"
Rullelengde5"
RullematerialeChrome
Rullebredde9"
StativmaterialeStål
Bredde19.25 "

Fraktinformation:

Skipets høyde (cm)73.82
Skipets lengde (cm)48.9
Skipets bredde (cm)48.9
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFARGEHøyde RangeLengdeRulle Dia.BreddePris
VESTIL STAND-GH horisontalt rullestativ, 26 tommer til 36 tommer rekkevidde | AG7ZPN STÅ-GH1760 lbs.Lyse blå29 "til 39 1/8"19.25 "2"19.25 "4 651 NOK
VESTIL STAND-GH-HP Horisontalt rullestativ, 33-tommers til 43-tommers rekkevidde | AG7ZPP STAND-GH-HP1760 lbs.Sølv33 "til 43"19.25 "2"19.25 "4 781 NOK
VESTIL STAND-GV V rullestativ, 26 tommer til 36 tommer rekkevidde | AG7ZPQ STAND-GV1760 lbs.Blågrønn26 "til 38"19.25 "2"19.25 "4 751 NOK
VESTIL STAND-GV-HP V rullestativ, 33-tommers til 43-tommers rekkevidde | AG7ZPR STAND-GV-HP1760 lbs.Sølv33 "til 43"19.25 "2"19.25 "4 781 NOK
VESTIL STAND-H horisontalt rullestativ, 23 til 38-1/2 tommers størrelse | AG7ZPT 2PYL1 STÅ-H1760 lbs.Lyse blå24 7/16 "til 39 1/2"19.25 "2"19.25 "2 217 NOK
RFQ
VESTIL STAND-H-HP Horisontalt rullestativ, 27 til 42 tommer størrelse | AG7ZPU 2PYL2 STAND-H-HP1760 lbs.Sølv27 1/16 "til 42 1/2"19.25 "2"19.25 "2 317 NOK
RFQ
VESTIL STAND-MF rullestativ, 4-veis 8 ball rulle 28 tommer-44 tommer Størrelse | AG7ZPV STAND-MF125 lbs.Svart27 1/2 "til 44"19.5 "1.9 "17 "1 015 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL STAND-V-HP rullestativ, 5 tommers V-bjelker, 27 tommer til 42 tommers størrelse
2 618 NOK / enhet