VESTIL SLD-1-F-8-YL løftenettseil, polyester, gul, 1 x 8 fot størrelse

Vare: CE4QUV Modell: SLD-1-F-8-YL
428NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNettslynge
Basket Kapasitet6400 lbs.
Choker kapasitet2560 lbs.
FARGEGul
SluttypeEndeløs loop
Høyde1 / 4 "
IndikatorVisuelle skadeindikatorer
Lengde96 "
Lengde mellom lagerpunkter8 ft.
Materialepolyester
Maks. Driftstemperatur180 grader F
Antall lag2
Motstandsdyktig motFuktighet
Vertikal kapasitet3200 lbs.
Bredde1"

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBasket KapasitetChoker kapasitetLengdeLengde mellom lagerpunkterVertikal kapasitetBreddePris
VESTIL SLD-1-F-10-YL løfteslynge, polyester, gul, 1 x 10 fotstørrelse | CE4QUR SLD-1-F-10-YL6400 lbs.2560 lbs.120 "10 ft.3200 lbs.1"500NOK
RFQ
VESTIL SLD-1-F-4-YL løfteslynge, polyester, gul, 1 x 4 fotstørrelse | CE4QUT SLD-1-F-4-YL6400 lbs.2560 lbs.48 "4 ft.3200 lbs.1"298NOK
RFQ
VESTIL SLD-1-F-6-YL Løftenettseil, polyester, gul, 1 x 6 fot størrelse | CE4QUU SLD-1-F-6-YL6400 lbs.2560 lbs.72 "6 ft.3200 lbs.1"357NOK
RFQ
VESTIL SLD-2-F-10-YL løftebaneslynge, polyester, gul, 2 x 10 fot størrelse | CE4QUW SLD-2-F-10-YL12800 lbs.5120 lbs.120 "10 ft.6400 lbs.2"771NOK
RFQ
VESTIL SLD-2-F-4-YL løftebaneslynge, polyester, gul, 2 x 4 fot størrelse | CE4QUX SLD-2-F-4-YL12800 lbs.5120 lbs.48 "4 ft.6400 lbs.2"342NOK
RFQ
VESTIL SLD-2-F-6-YL løftebaneslynge, polyester, gul, 2 x 6 fot størrelse | CE4QUY SLD-2-F-6-YL12800 lbs.5120 lbs.72 "6 ft.6400 lbs.2"486NOK
RFQ
VESTIL SLD-2-F-8-YL Løftenettseil, polyester, gul, 2 x 8 fot størrelse | CE4QUZ SLD-2-F-8-YL12800 lbs.5120 lbs.96 "8 ft.6400 lbs.2"614NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SLD-1-F-8-YL løftenettseil, polyester, gul, 1 x 8 fot størrelse
428NOK / enhet