Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL SB-48-GDK limsett for fartshumper, med 3 hull | AG7YFX

VESTIL SB-48-GDK limsett for fartshumper, med 3 hull

På lager
Vare: AG7YFX Modell: SB-48-GDK
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
777NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpeed ​​Bump-tilbehør
Bolt Dia.3 / 8 "
Boltlengde2", 1 1/2"
FARGESølv
Høyde4"
Inkluderer(3) Stålplater, (3) T-muttere, (3) Flat skive, (3) Sekskantbolter
Lengde9"
MåleenheterHVER
TallerkenmaterialeStål
Plate Størrelse5 "x 5"
Skive Dia.1 / 2 "
Bredde5"
Fungerer medSB-48

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode3506990000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBoltlengdeInkludererPris
VESTIL SB-108-GDK limsett for fartshumper, med 5 hull | AG7YFP SB-108-GDK2"(5) Stål, (5) Plater, (5) T-muttere, (5) Flatskive, (5) sekskantbolter1 186 NOK
VESTIL SB-36-GDK limsett for fartshumper, med 4 hull | AG7YFU SB-36-GDK2", 1 1/2"(4) Stålplater, (4) T-muttere, (4) Flat skive, (4) Sekskantbolter959NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SB-48-GDK limsett for fartshumper, med 3 hull
777NOK / enhet