VESTIL S-2001 semiautomatisk stroppemaskin, 23 tommer x 35-1/2 tommer x 30 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7YEG Modell: S-2001

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

26 587 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvautomatisk stroppemaskin
Justerbar spenning11 til 140 kg.
amps15A
Caster Dia.3"
Caster materialeHard gummi
Hjul Dia.3"
Hjulbredde1 1 / 4 "
FARGEFløte
Kompatibel stroppstørrelse1/2 ", 3/8"
Kompatibelt stroppematerialepolypropylen
RammematerialeStål
Høyde30 "
Lengde23 "
Maks. Kjerne Dia.9"
Maks. Kjernebredde8"
Maks. Stroppspenning140 lbs.
MåleenheterHVER
Min. Stroppspenning11 lbs.
Antall hjul4
Antall hjul4
DriftstypeSemi-Automatic
Fase1
BærbarJa
StrømkildeElektrisk med ledning
OverflatematerialeStål
Spenning115V AC
Volt / fase115/1
HjulmaterialeHard gummi
Bredde35 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 120.6
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets lengde (cm)58.42
Skipets bredde (cm)90.17
HS kode8422409140
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL S-2001 semiautomatisk stroppemaskin, 23 tommer x 35-1/2 tommer x 30 tommer størrelse
26 587 NOK / enhet