Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL ROLL-D-TT Valgfritt verktøybrett | AG7YAG

VESTIL ROLL-D-TT Valgfritt verktøybrett

På lager
Vare: AG7YAG Modell: ROLL-D-TT

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

914NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVerktøyskuff
Kapasitet10 lbs.
FARGEBlå
Høyde5 1 / 16 "
Lengde13 15 / 16 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Brukbar lengde13 13 / 16 "
Brukbar bredde12 "
Bredde12 1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)12.86
Skipets lengde (cm)35.4
Skipets bredde (cm)30.8
HS kode8716901090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL ROLL-D-TT Valgfritt verktøybrett
914NOK / enhet