VESTIL PTM-GPT gassdrevet tilhengerflytter, 12000 Lb. kapasitet, blå | AG7XRX

VESTIL PTM-GPT gassdrevet tilhengerflytter, 12000 Lb. kapasitet, blå

Vare: AG7XRX Modell: PTM-GPT
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

121 301 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilhengerflytter
Ball Service Range13 "til 24"
Ballstørrelse1 7/8", 2", 2 5/16"
FARGEBlå, gul
Forhjul Dia.18 "
ForhjulsmaterialeSkum fylt
Forhjulsbredde8 1 / 2 "
Drivstoff typeBensin
Høyde43.5 "
HP5.5 hk
Lengde84.43 ft.
MaterialeStål
Maks. Løftekapasitet1000 lbs.
MåleenheterHVER
Antall hjul3
Antall forhjul2
Antall bakhjul1
Antall hjul3
DriftstypeHåndoperert
Trekkkapasitet12000 lbs.
Bakhjul Dia.12 inn.
Bakhjul Dia.10 "
Materiale til bakhjulGummi
Type bakhjulSving
Bakhjulsbredde2 1 / 2 "
Tilhengerball inkludertJa
Ensartet trekkkapasitet12000 lbs.
Ensartet tungeløftkapasitet1000 lbs.
Hjul TypeSkum fylt
Bredde50.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 367.65
Skipets høyde (cm)127
Skipets lengde (cm)224.16
Skipets bredde (cm)129.54
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Standarder og godkjenninger:

  • OSHA

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Kan en Vestil tilhengerflytter brukes på skrånende underlag?

A. Denne tilhengeren er kun egnet for flate overflater. Den støtter imidlertid røft og jevnt terreng for lasttransport.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PTM-GPT gassdrevet tilhengerflytter, 12000 Lb. kapasitet, blå
121 301 NOK / enhet