VESTIL PSEAL-12 Poly Strapping Seals, 1000 pieces | AG7XQG

VESTIL PSEAL-12 Poly Strapping Seals, 1000 stykker

På lager
Vare: AG7XQG Modell: PSEAL-12

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 029 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStroppforsegling
FARGEGrå
FinishGalvanisert
Høyde1 / 4 "
Lengde1 1 / 4 "
MaterialeStål
MåleenheterPAKKE
Pack Size1000
Bredde1 / 2 "
Fungerer medSTRAP-VH, STRAP-P2, STRAP-PS-HD

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.3
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)3.18
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PSEAL-12 Poly Strapping Seals, 1000 stykker
1 029 NOK / enhet