Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL PRDC-DPN palletrommelholder, drypppanne | AG7XNM

VESTIL PRDC-DPN palletrommelholder, drypppanne

På lager
Vare: AG7XNM Modell: PRDC-DPN

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 243 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrum Cradle-tilbehør
FARGEGul
Høyde11 5 / 9 "
Lengde14 1 / 2 "
Lengde lagt til8 5 / 8 "
MåleenheterHVER
Brukbar høyde4 3 / 16 "
Brukbar lengde7 1 / 8 "
Brukbar bredde9 3 / 4 "
Bredde12 "
Fungerer medPRDC-42, PRDC-42-R

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)10.48
Skipets lengde (cm)21.27
Skipets bredde (cm)27.31
HS kode3926909995
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PRDC-DPN palletrommelholder, drypppanne
1 243 NOK / enhet