VESTIL PRAIL-102-HD-Y-WW Kraftig, gul barriere med 2 hjul

Vare: AG7XMT Modell: PRAIL-102-HD-Y-WW
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

3 362 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCrowd Control Barrier
Justerbar lengdeNei
Justerbar breddeNei
Caster Dia.4"
Caster materialeGummi
Hjulbredde1 1 / 4 "
FARGEGul
FotstilBegge hjul
Høyde40 "
Krokkobling2 1 / 4 "
Inne i Rail Dia.3 / 4 "
Installasjonsmaskinvare inkludertNei
sikringsanleggJa
Lengde20 "
MaterialeStål
Maks. Lengde20 "
Maks. Bredde101.75 "
MåleenheterHVER
Utenfor jernbane Dia.1 5 / 8 "
Jernbane Dia.1.625 "
ReflekterendeNei
Vertikal stangavstand5 3 / 4 "
Bredde102 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.25
Skipets høyde (cm)101.6
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)259.08
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeHjulbreddeFARGEMaterialeMaks. LengdeMaks. BreddeUtenfor jernbane Dia.Jernbane Dia.Pris
VESTIL PRAIL-102-G galvanisert barriere med buede føtter | AG7XMC PRAIL-102-G--SølvStål20.13 "101.19 "1 1 / 4 "1.25 "2 360 NOK
RFQ
VESTIL PRAIL-102-G-FF Galvanisert sperre med flate føtter | AG7XMD PRAIL-102-G-FF--SølvStål20.13 "101.19 "1 1 / 4 "1.25 "2 604 NOK
RFQ
VESTIL PRAIL-102-GW galvanisert sperre med 1 hjul, 1 buet | AG7XME PRAIL-102-GW-1 1 / 4 "SølvStål20.13 "101.19 "1 1 / 4 "1.25 "2 604 NOK
RFQ
VESTIL PRAIL-102-G-WF galvanisert sperre med 1 hjul, 1 flat | AG7XMF PRAIL-102-G-WF-1 1 / 4 "SølvStål20.13 "101.19 "1 1 / 4 "1.25 "2 604 NOK
RFQ
VESTIL PRAIL-102-G-WW Galvanisert sperre med 2 hjul | AG7XMG PRAIL-102-G-WW-1 1 / 4 "SølvStål20 "101.19 "1 1 / 4 "1.25 "2 733 NOK
RFQ
VESTIL PRAIL-102-HD-G Heavy Duty, galvanisert barriere med buede føtter | AG7XMH PRAIL-102-HD-G--SølvStål20.09 "101.75 "1 5 / 8 "1.625 "3 034 NOK
RFQ
VESTIL PRAIL-102-HD-G-FF Heavy Duty, galvanisert barriere med flate føtter | AG7XMJ PRAIL-102-HD-G-FF--SølvStål20.13 "101.75 "1 5 / 8 "1.625 "3 321 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PRAIL-102-HD-Y-WW Kraftig, gul barriere med 2 hjul
3 362 NOK / enhet