VESTIL PRAIL-102-G-WF Galvanisert sperre med 1 hjul, 1 flat

På lager
Vare: AG7XMF Modell: PRAIL-102-G-WF

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 604 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCrowd Control Barrier
Justerbar lengdeNei
Justerbar breddeNei
Caster Dia.4"
Caster materialeGummi
Hjulbredde1 1 / 4 "
FARGESølv
FotstilEtt hjul, ett flatt
Høyde39.75 "
Krokkobling2 1 / 8 "
Inne i Rail Dia.5 / 8 "
Installasjonsmaskinvare inkludertNei
sikringsanleggJa
Lengde20.125 "
MaterialeStål
Maks. Lengde20.13 "
Maks. Bredde101.19 "
MåleenheterHVER
Utenfor jernbane Dia.1 1 / 4 "
Jernbane Dia.1.25 "
ReflekterendeNei
Vertikal stangavstand5 7 / 8 "
Bredde101.625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.7
Skipets høyde (cm)100.97
Skipets lengde (cm)51.12
Skipets bredde (cm)258.13
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeHjulbreddeFARGEMaterialeMaks. LengdeMaks. BreddeUtenfor jernbane Dia.Jernbane Dia.Pris
VESTIL PRAIL-102-G galvanisert barriere med buede føtter | AG7XMC PRAIL-102-G--SølvStål20.13 "101.19 "1 1 / 4 "1.25 "2 360 NOK
VESTIL PRAIL-102-G-FF Galvanisert sperre med flate føtter | AG7XMD PRAIL-102-G-FF--SølvStål20.13 "101.19 "1 1 / 4 "1.25 "2 604 NOK
VESTIL PRAIL-102-GW galvanisert sperre med 1 hjul, 1 buet | AG7XME PRAIL-102-GW-1 1 / 4 "SølvStål20.13 "101.19 "1 1 / 4 "1.25 "2 604 NOK
VESTIL PRAIL-102-G-WW Galvanisert sperre med 2 hjul | AG7XMG PRAIL-102-G-WW-1 1 / 4 "SølvStål20 "101.19 "1 1 / 4 "1.25 "2 733 NOK
VESTIL PRAIL-102-HD-G Heavy Duty, galvanisert barriere med buede føtter | AG7XMH PRAIL-102-HD-G--SølvStål20.09 "101.75 "1 5 / 8 "1.625 "3 034 NOK
VESTIL PRAIL-102-HD-G-FF Heavy Duty, galvanisert barriere med flate føtter | AG7XMJ PRAIL-102-HD-G-FF--SølvStål20.13 "101.75 "1 5 / 8 "1.625 "3 321 NOK
VESTIL PRAIL-102-HD-GW Heavy Duty, galvanisert barriere med 1 hjul-1 buet | AG7XMK PRAIL-102-HD-GW-1 1 / 4 "SølvStål20 "101.75 "1 5 / 8 "1.625 "3 321 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PRAIL-102-G-WF Galvanisert sperre med 1 hjul, 1 flat
2 604 NOK / enhet