VESTIL PLPG-4848-HD Pall/Skid, rackbar med solid topp, 47-1/4 x 47-1/4 x 6 tommers størrelse, grå, polyetylen | AG7XFD

VESTIL PLPG-4848-HD Pall/sklir, rackbar med solid topp, 47-1/4 x 47-1/4 x 6 tommers størrelse, grå, polyetylen

På lager
Vare: AG7XFD Modell: PLPG-4848-HD

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 180 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPall
FARGESvart
Dynamisk lastekapasitet3900 lbs.
Gulvkapasitet22000 lbs.
Gaffelåpningshøyde3 1 / 2 "
Gaffelåpningsbredde12 1 / 2 "
Høyde6"
Lengde47 1 / 4 "
MaterialeHDPE
Statisk lastekapasitet8800 lbs.
Bredde47 1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.5
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)120.02
Skipets bredde (cm)120.02
HS kode3923900080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGulvkapasitetGaffelåpningsbreddePris
VESTIL PLPG-4848 Pall/skid, standard rackbar, 47-1/4 x 47-1/4 x 6 tommer størrelse, grå, polyetylen | AB2JPE 1MCT3 PLPG-484820000 lbs.12 1 / 4 "4 843 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PLPG-4848-HD Pall/sklir, rackbar med solid topp, 47-1/4 x 47-1/4 x 6 tommers størrelse, grå, polyetylen
4 180 NOK / enhet