VESTIL PCBS-2436 Pulverlakkert boltløs hylle, 36 x 24 x 72 tommer størrelse

Vare: AG7WUX Modell: PCBS-2436
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

7 014 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBoltfri hyller
Kapasitet per hylle450 lbs.
FARGESvart
Dybde36 "
Høyde72.25 "
Lengde36 "
Belastningshett. per hylle450 lbs.
MaterialeStål
Maks. Vektgrense2000 lbs.
MåleenheterHVER
Antall stykker45
Antall hyller5
Antall nivåer5
Formrektangel
HyllematerialeStål
HylletypeHyller enhet
Brukbar lengde23 1 / 4 "
Brukbar bredde35 1 / 4 "
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36.45
Skipets høyde (cm)183.52
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode7308909090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasitet per hylleDybdeBrukbar lengdeBreddePris
VESTIL PCBS-1836 Pulverlakkert boltløs hylle, 36 x 18 x 72 tommer Størrelse | AG7WUV PCBS-1836600 lbs.36 "35 1 / 2 "18 "6 841 NOK
RFQ
VESTIL PCBS-1848 Pulverlakkert boltløs hylle, 48 x 18 x 72 tommer Størrelse | AG7WUW PCBS-1848600 lbs.48 "17 1 / 2 "18 "7 286 NOK
RFQ
VESTIL PCBS-2448 Pulverlakkert boltløs hylle, 48 x 24 x 72 tommer Størrelse | AG7WUY PCBS-2448450 lbs.48 "47 1 / 2 "24 "8 404 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PCBS-2436 Pulverlakkert boltløs hylle, 36 x 24 x 72 tommer størrelse
7 014 NOK / enhet