Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL PBSS-BLTRY Helsefarer/giftig, Blå | AG7WUE

VESTIL PBSS-BLTRY Helsefarer/giftig, Blå

På lager
Vare: AG7WUE Modell: PBSS-BLTRY

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

600NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInneslutningsbrett
Kapasitet2 1/2 gal.
FARGESort, Blå
passerPBSS-3624-3, PBSS-6624-3, PBSS-9624-3, PBSS-3624-4, PBSS-6624-4, PBSS-9624-4
Høyde2"
Lengde24 "
MaterialePlast
MåleenheterHVER
Bredde36 "
Fungerer medPBSS-3624-3, PBSS-6624-3, PBSS-9624-3, PBSS-3624-4, PBSS-6624-4, PBSS-9624-4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode3926909995
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
VESTIL PBSS-BKTRY Generell oppbevaring, svart | AG7WUD PBSS-BKTRYSvart571NOK
VESTIL PBSS-RDTRY Brannfarlig, rød | AG7WUF PBSS-RDTRYSvart, Rød600NOK
VESTIL PBSS-WTTRY Kontaktfare, hvit | AG7WUG PBSS-WTTRYSvart, hvit600NOK
VESTIL PBSS-YLTRY Reaktive/oksidasjonsmidler, gul | AG7WUH PBSS-YLTRYSvart, Gul600NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PBSS-BLTRY Helsefarer/giftig, Blå
600NOK / enhet