VESTIL MU-C-6-36 Cantilever enkeltstående, middels kraftig, 6 fot, 36 tommers arm

Vare: AG7WKP Modell: MU-C-6-36
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

8 160 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCantilever Single Stående
Base lengde49 3 / 8 "
Kapasitet4700 lbs.
Kapasitet per stendere4700 pund., 4100 pund.
FARGEBlå
komponenterEnsidig oppreist
Høyde72 "
Lengde49.38 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Avstand mellom armspor3 1 / 2 "
Brukbar armlengde30 ", 36"
Bredde8.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 82.35
Skipets høyde (cm)182.88
Skipets lengde (cm)125.41
Skipets bredde (cm)22.23
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBase lengdeKapasitetKapasitet per stendereDybdeutformingHøydeBrukbar armlengdePris
VESTIL MU-C-10-12 Cantilever enkeltstående, middels kraftig, 10 fot, 12 tommers arm | AG7WKE MU-C-10-1225 3 / 8 "15200 lbs.7100 lbs.25.375 "Dobbel120 "12 "10 307 NOK
RFQ
VESTIL MU-C-10-18 Cantilever enkeltstående, middels kraftig, 10 fot, 18 tommers arm | AG7WKF MU-C-10-1831 "12600 lbs.5900 lbs.31 "Dobbel120 "18 "10 693 NOK
RFQ
VESTIL MU-C-10-24 Cantilever enkeltstående, middels kraftig, 10 fot, 24 tommers arm | AG7WKG MU-C-10-2437 "10500 lbs.5000 lbs.37.375 "Dobbel120.38 "24 "11 009 NOK
RFQ
VESTIL MU-C-10-36 Cantilever enkeltstående, middels kraftig, 10 fot, 36 tommers arm | AG7WKH MU-C-10-3649 3 / 8 "9000 lbs.4400 pund., 3800 pund.40.12 "Dobbel120 "30 ", 36"12 756 NOK
RFQ
VESTIL MU-C-6-12 Cantilever enkeltstående, middels slitesterk, 6 fot, 12 tommers arm | AG7WKJ MU-C-6-1225 3 / 8 "8100 lbs.-25.375 "enslig72 "12 "7 029 NOK
RFQ
VESTIL MU-C-6-18 Cantilever enkeltstående, middels kraftig, 6 fot, 18 tommers arm | AG7WKK MU-C-6-1831 "6600 lbs.-31 "enslig72 "18 "7 057 NOK
RFQ
VESTIL MU-C-6-24 Cantilever enkeltstående, middels kraftig, 6 fot, 24 tommers arm | AG7WKL MU-C-6-2437 "5500 lbs.-37 "enslig72 "24 "7 586 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL MU-C-6-36 Cantilever enkeltstående, middels kraftig, 6 fot, 36 tommers arm
8 160 NOK / enhet