VESTIL MTC-RB manuell søppelkomprimator, utrullingsbase | AG7WKD

VESTIL MTC-RB manuell søppelkomprimator, utrullingsbase

På lager
Vare: AG7WKD Modell: MTC-RB

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 163 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManuell søppelkomprimatortilbehør
FARGEGul
Høyde5 1 / 3 "
Lengde26 1 / 3 "
MåleenheterHVER
Antall ruller4
Tykkelse3 / 16 "
Brukbar lengde26 3 / 16 "
Brukbar bredde24 1 / 8 "
Bredde29 1 / 4 "
Fungerer medMTC-55, MTC-30

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27
Skipets høyde (cm)12.07
Skipets lengde (cm)67.95
Skipets bredde (cm)74.3
HS kode8479895500
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL MTC-RB manuell søppelkomprimator, utrullingsbase
9 163 NOK / enhet