VESTIL MATL-120 stålstang lagermateriale Plassert arm, 126 x 14 x 27-3/16 tommer størrelse, blå | AE6JTG 5TDK4

Vestil MATL-120 stålstang lagermateriale Plassert arm, 126 x 14 x 27-3/16 tommer størrelse, blå

Vare: AE6JTG Modell: MATL-120Kryssreferanse: 5TDK4
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

30 988 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStangmateriale Positioner
Justerbar breddeøkning6"
Justert løftearmhøyde18 "
Kausjonslengde6 3 / 4 "
Kausjonstykkelse3 / 4 "
Kausjonsbredde4 1 / 4 "
Kapasitet2000 lbs.
FARGEBlå
Dybde126 "
Takhøyde3 / 4 "
Høyde27 3 / 16 "
MaterialeStål
Maks. Armlengde12 "
Maks. Armbredde120 "
Maks. Spre120 "
Min. Armbredde24 "
Min. Spre24 "
Total lengde126 "
Brukbar øvre kausjonslengde5 1 / 4 "
Brukbar øvre kausjonsbredde2 3 / 4 "
Bredde14 "
Arbeidsbelastningsgrense2000 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 126
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)320.04
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode8431491090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeTakhøydeMaks. ArmbreddePris
VESTIL MATL-72 stålstang lagermateriale Plassert arm, 72 x 14 x 27-3/16 tommer størrelse, blå | AE6JTF 5TDK3 MATL-7278 "3"72 "14 819 NOK
RFQ
VESTIL MATL-144 stålstang lagermateriale Plassert arm, 150 x 14 x 27-3/16 tommer størrelse, blå | AE6JTH 5TDK5 MATL-144150 "3 / 4 "144 "35 396 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

Vestil MATL-120 stålstang lagermateriale Plassert arm, 126 x 14 x 27-3/16 tommer størrelse, blå
30 988 NOK / enhet