VESTIL LAD-RAF-5-P Roll-A-Fold stige, 58 grader perforert, 5 trinn

Vare: AG7VFM Modell: LAD-RAF-5-P
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

11 253 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSammenleggbar rullestige
ANSI-klasseA14.7
Base lengde47.63 "
Base bredde28 "
Batterier inkludertNei
Kapasitet350 lbs.
Caster Dia.10 "
Caster materialeHard gummi
Hjulbredde2 1 / 2 "
Samlet dybde87 "
Kollapset høyde30 "
Sammenslått bredde30 "
FARGEBlå
Avstand mellom trinn10 "
Fold ned høyde30 "
Nedfellingslengde87 "
Fold ned bredde30 "
Brettet høyde30 inn.
Brettet lengde79 inn.
Brettet bredde30 "
Fremre hjul Dia.10 "
Håndtakshøyde30 "
Rekkverk inkludertJa
Høyde80 "
Lengde47.63 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
nr. Caster2
Antall trinn5
Plattform Lengde14 "
Bakhjul Dia.10 "
Bredde på hjul bak2.5 "
VårbelastetNei
Trinnsvinkel58 grader
Trinndybde7"
Trinnavstand10 "
Trinntypeperforert
Trinnbredde16 13 / 16 "
Topptrinnshøyde50 "
Hjul TypeHard gummi
Hjul(2) 10 x 2-1 / 2 tommer
Bredde28 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 37.8
Skipets høyde (cm)203.2
Skipets lengde (cm)120.97
Skipets bredde (cm)71.12
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall trinnBase lengdeBase breddeTrinnsvinkelTrinnbreddeSamlet dybdeNedfellingslengdeFold ned breddePris
VESTIL LAD-RAF-10-24-P Roll-A-Fold stige, 58 grader perforert, 10 trinn | AG7VEV LAD-RAF-10-24-P1078.88 "34.25 "58 grader23 9 / 16 "147 "147 "36 "16 178 NOK
RFQ
VESTIL LAD-RAF-10-24-P-EZ Roll-A-Fold stige, 50 grader perforert, 10 trinn | AG7VEW LAD-RAF-10-24-P-EZ1095.81 "34.25 "50 grader23 9 / 16 "157 "157 "36 "16 235 NOK
RFQ
VESTIL LAD-RAF-11-24-P Roll-A-Fold stige, 58 grader perforert, 11 trinn | AG7VEZ LAD-RAF-11-24-P1185.13 "34.25 "58 grader23 9 / 16 "159 "159 "36 "17 066 NOK
RFQ
VESTIL LAD-RAF-11-24-P-EZ Roll-A-Fold stige, 50 grader perforert, 11 trinn | AG7VFA LAD-RAF-11-24-P-EZ11102.75 "34.25 "50 grader23 9 / 16 "170 "170 "36 "17 194 NOK
RFQ
VESTIL LAD-RAF-12-24-P Roll-A-Fold stige, 58 grader perforert, 12 trinn | AG7VFD LAD-RAF-12-24-P1291 "34.25 "58 grader23 9 / 16 "176 "176 "36 "18 169 NOK
RFQ
VESTIL LAD-RAF-12-24-P-EZ Roll-A-Fold stige, 50 grader perforert, 12 trinn | AG7VFE LAD-RAF-12-24-P-EZ12113.31 "34.25 "50 grader23 9 / 16 "188 "188 "36 "18 383 NOK
RFQ
VESTIL LAD-RAF-4-P Roll-A-Fold stige, 58 grader perforert, 4 trinn | AG7VFH LAD-RAF-4-P441.5 "28 "58 grader16 13 / 16 "75 "75 "30 "9 735 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LAD-RAF-5-P Roll-A-Fold stige, 58 grader perforert, 5 trinn
11 253 NOK / enhet