VESTIL LAD-RAF-10-24-P-EZ Roll-A-Fold stige, 50 grader perforert, 10 trinn

På lager
Vare: AG7VEW Modell: LAD-RAF-10-24-P-EZ

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 235 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSammenleggbar rullestige
ANSI-klasseA14.7
Base lengde95.81 "
Base bredde34.25 "
Batterier inkludertNei
Kapasitet350 lbs.
Caster Dia.10 "
Caster materialeHard gummi
Hjulbredde2 1 / 2 "
Samlet dybde157 "
Kollapset høyde30 "
Sammenslått bredde36 "
FARGEBlå
Avstand mellom trinn10 "
Fold ned høyde30 "
Nedfellingslengde157 "
Fold ned bredde36 "
Brettet høyde30 inn.
Brettet lengde157 inn.
Brettet bredde36 "
Fremre hjul Dia.10 "
Håndtakshøyde30 "
Rekkverk inkludertJa
Høyde130 "
Lengde95.812 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
nr. Caster2
Antall trinn10
Plattform Lengde14 "
Bakhjul Dia.10 "
Bredde på hjul bak2.5 "
VårbelastetNei
Trinnsvinkel50 grader
Trinndybde7"
Trinnavstand10 "
Trinntypeperforert
Trinnbredde23 9 / 16 "
Topptrinnshøyde100 "
Hjul TypeHard gummi
Hjul(2) 10 x 2-1 / 2 tommer
Bredde34.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 130.5
Skipets høyde (cm)330.2
Skipets lengde (cm)243.36
Skipets bredde (cm)87
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall trinnBase lengdeBase breddeTrinnsvinkelTrinnbreddeSamlet dybdeNedfellingslengdeFold ned breddePris
VESTIL LAD-RAF-10-24-P Roll-A-Fold stige, 58 grader perforert, 10 trinn | AG7VEV LAD-RAF-10-24-P1078.88 "34.25 "58 grader23 9 / 16 "147 "147 "36 "16 178 NOK
VESTIL LAD-RAF-11-24-P Roll-A-Fold stige, 58 grader perforert, 11 trinn | AG7VEZ LAD-RAF-11-24-P1185.13 "34.25 "58 grader23 9 / 16 "159 "159 "36 "17 066 NOK
VESTIL LAD-RAF-11-24-P-EZ Roll-A-Fold stige, 50 grader perforert, 11 trinn | AG7VFA LAD-RAF-11-24-P-EZ11102.75 "34.25 "50 grader23 9 / 16 "170 "170 "36 "17 194 NOK
VESTIL LAD-RAF-12-24-P Roll-A-Fold stige, 58 grader perforert, 12 trinn | AG7VFD LAD-RAF-12-24-P1291 "34.25 "58 grader23 9 / 16 "176 "176 "36 "18 169 NOK
VESTIL LAD-RAF-12-24-P-EZ Roll-A-Fold stige, 50 grader perforert, 12 trinn | AG7VFE LAD-RAF-12-24-P-EZ12113.31 "34.25 "50 grader23 9 / 16 "188 "188 "36 "18 383 NOK
VESTIL LAD-RAF-4-P Roll-A-Fold stige, 58 grader perforert, 4 trinn | AG7VFH LAD-RAF-4-P441.5 "28 "58 grader16 13 / 16 "75 "75 "30 "9 735 NOK
VESTIL LAD-RAF-4-P-EZ Roll-A-Fold stige, 50 grader perforert, 4 trinn | AG7VFJ LAD-RAF-4-P-EZ445.81 "28 "50 grader16 13 / 16 "79 "79 "30 "9 692 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LAD-RAF-10-24-P-EZ Roll-A-Fold stige, 50 grader perforert, 10 trinn
16 235 NOK / enhet