VESTIL LAD-PW-32-3-P standard skråstige, perforert, 30.25 tommer, 3 trinn

På lager
Vare: AG7VEA Modell: LAD-PW-32-3-P

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 304 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende stige
ANSI-klasseA14.7
Base lengde34.31 "
Base bredde34.31 "
Batterier inkludertNei
Kapasitet350 lbs.
Caster materialePoly på Poly
FARGEBlå
Avstand mellom trinn10 "
Fremre hjul Dia.2"
Type hjul foranFjærbelastet svivel
Bredde på hjul foran1"
Håndtakshøyde60 "
Rekkverk inkludertJa
Høyde60 "
Lengde34.312 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
nr. Caster4
Antall fremre hjul2
Antall bakhjul2
Antall trinn3
Bakhjul Dia.3"
Materiale på hjul bakPoly på Poly
Type hjul bakSvingbar lås
Bredde på hjul bak1 1 / 4 "
VårbelastetJa
Trinnsvinkel58 grader
Trinndybde7"
Trinnlengde30 1 / 4 "
Trinntypeperforert
Trinnbredde30.25 "
Topp trinndybde14 "
Topptrinnshøyde30 "
Bredde34.312 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.25
Skipets høyde (cm)152.4
Skipets lengde (cm)87.15
Skipets bredde (cm)87.15
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellType hjul bakBase lengdeBase breddeTrinnbreddeBredde på hjul foranHåndtakshøydeRekkverk inkludertHøydePris
VESTIL LAD-PW-18-2-P standard skråstige, perforert, 16.8125 tommer størrelse, 2 trinn | AG7VBH LAD-PW-18-2-PSvingbar lås34.06 "20.88 "16 13 / 16 "1"50 "Ja50 "7 430 NOK
VESTIL LAD-PW-18-2-P-NHR Standard skråningsstige, perforert, 16.8125 tommer, 2-trinns, uten skinne | AG7VBJ LAD-PW-18-2-P-NHRSvingbar lås25.06 "20.88 "16 13 / 16 "1"-Nei20 "6 183 NOK
VESTIL LAD-PW-18-3-P Standard skråningsstige, 3 trinn, svingbare låsehjul | AG7VBM LAD-PW-18-3-PSvingbar lås34.31 "20.88 "16 13 / 16 "1"60 "Ja60 "7 587 NOK
VESTIL LAD-PW-18-3-P-NHR Standard skråningsstige, perforert, 16.8125 tommer størrelse, 3-trinns, uten skinne | AG7VBN LAD-PW-18-3-P-NHRSvingbar lås31.56 "20.88 "16 13 / 16 "1"-Nei30 "6 383 NOK
VESTIL LAD-PW-18-4-P standard skråningsstige, perforert, 16.8125 tommer størrelse, 4 trinn | AG7VBR LAD-PW-18-4-PSvingbar lås40.44 "20.88 "16 13 / 16 "1"70 "Ja70 "9 749 NOK
VESTIL LAD-PW-18-4-P-NHR Standard skråningsstige, perforert, 16.8125 tommer størrelse, 4-trinns, uten skinne | AG7VBT LAD-PW-18-4-P-NHRSvingbar lås38.63 "20.88 "16 13 / 16 "1"-Nei40 "8 375 NOK
VESTIL LAD-PW-18-5-P standard skråningsstige, perforert, 16.8125 tommer størrelse, 5 trinn | AG7VBV LAD-PW-18-5-PSvingbar lås47.31 "20.88 "16 13 / 16 "1"80 "Ja80 "10 808 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LAD-PW-32-3-P standard skråstige, perforert, 30.25 tommer, 3 trinn
9 304 NOK / enhet