VESTIL JIB-LC-6 Jib, lav klaring, 600 Lb. Kapasitet, veggfeste

Vare: AG7URL Modell: JIB-LC-6
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

17 122 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakjib Crane
Bjelkehøyde6"
Bjelkelengde80 "
Kapasitet600 lbs.
FARGEBlå
Flensbredde4"
RammematerialeStål
Høyde63 "
Jeg stråler4 "x 6"
I Strålelengde88 "
Installasjonsmaskinvare inkludertNei
Lengde96.125 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
DriftsmodusHåndbok
Generell dybde96.125 "
Total høyde63 "
Total lengde96.13 "
Samlet bredde8"
Rod Dia.3 / 4 "
Rotasjon180 grader
Parallellstag lengde80 "
Under I-Beam til bunnramme57 "
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 147.6
Skipets høyde (cm)160.02
Skipets lengde (cm)244.16
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8426190000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFlensbreddeJeg strålerTotal høydePris
VESTIL JIB-LC-10 Jib, lav klaring, 1000 Lb. Kapasitet, veggfeste | AG7URH JIB-LC-101000 lbs.4"4 "x 6"63 "17 824 NOK
RFQ
VESTIL JIB-LC-20 Jib, lav klaring, 2000 Lb. Kapasitet, veggfeste | AG7URJ JIB-LC-202000 lbs.4"4 "x 10 1 / 8"67.13 "20 874 NOK
RFQ
VESTIL JIB-LC-3 Jib, lav klaring, 300 Lb. Kapasitet, veggfeste | AG7URK JIB-LC-3300 lbs.2.69 "2 11/16 "x 4"61 "16 665 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL JIB-LC-6 Jib, lav klaring, 600 Lb. Kapasitet, veggfeste
17 122 NOK / enhet